画像準備中

21.5型ワイド液晶ディスプレイ(FHD/ブラック/スピーカーあり/5年間フル保証/スタンドレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65485598 品番22B2N2100L/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

毎日の効率をスマートに向上

表面処理ノングレア コントラスト比4000:1 解像度1920×1080(推奨) 入力端子D-Sub 15ピン、HDMI1.4 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする