DVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65489735 品番HDDVID-15HG
参考基準価格(税別)¥881 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

HDMI 1.4対応

ケーブル長(m)0.15 アダプター型式パッシブ 端子DVI-D(メス)-HDMI(オス) ケーブル長(cm)15 HDMI規格HDMI 1.4 オス形状HDMI(オス) メス形状DVI-D 変換タイプメス - オス HDCP対応非対応 HDR対応非対応
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものでは御座いません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合が御座いますが
※機器の相性及び環境による動作保証は御座いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65489735
2025-11-02
用途:
DVIケーブル直付のモニターにPC接続
株式会社エディオン 様 (卸売・小売業)

古いモニターでDVIケーブルでしか接続できなく、
PCを入れ替えたらDVI端子のないPCでした。
再利用出来て良かった。

2025-06-06
用途:
誤発注
NTN株式会社 様 (製造業)

DVI-Dのオスメスがよくわからず商品画像を見て購入しましたが、現品を見てオスメスがわかりました。
返品も不可ということでこちらで処分しました。
端子形状がよくわかる商品画像を載せてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする