曜日別特売
RP8521-6_M ジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1 住商モンブラン 65491923

ジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚グリーン機能洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様注文コード65491923品番RP8521-6_M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、W&W性(洗濯速乾)に優れた薄手の制電素材。
下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。

グリーンサイズM混率(%)ポリエステル75、綿25着丈(cm)63機能洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様バスト(cm)108裄丈(cm)80素材制電交織ポプリン袖丈長袖

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする