曜日別特売
RP8521-2_6L ジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1 住商モンブラン 65492167

ジャンパー 兼用 長袖 RP-85□1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚機能洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様注文コード65492167品番RP8521-2_6L
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、W&W性(洗濯速乾)に優れた薄手の制電素材。
下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。

サイズ6L混率(%)ポリエステル75、綿25着丈(cm)67機能洗濯速乾、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット(長袖対応):フライス仕様バスト(cm)142裄丈(cm)90素材制電交織ポプリン袖丈長袖

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする