変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能
充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも
●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。
●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!
●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)
●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。
●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。
充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間