クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ノート・メモ
クラウン[事務用品]の 下敷き
クラウン下敷 A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65575145
品番
CR-ST81-T
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
スタンダードで扱いやすい下敷
材質
塩ビ
厚さ(mm)
0.6
色
透明
サイズ
A4
外寸(mm)
縦313×横218