Racing シートカバー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種HONDA CRF250R(14-15)/CRF250R(04-09)YAMAHA YZ250F(01-13)/YZ450F(00-13)SUZUKI RM-Z250(04-13)/RM-Z450(05-15)KAWASAKI KX250F(04-15)/KX450F(06-15) RED 注文コード65577096 品番SDV001RR
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合車種・色17種類から選べます 他の種類を見る

Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバー
SDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。
国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。
OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。
MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。

適合車種
HONDA CRF250R(14-15)/CRF250R(04-09)
YAMAHA YZ250F(01-13)/YZ450F(00-13)
SUZUKI RM-Z250(04-13)/RM-Z450(05-15)
KAWASAKI KX250F(04-15)/KX450F(06-15)
RED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする