ファーストテクニカル
ファーストテクニカルの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ファーストテクニカルの モバイルバッテリー/充電器
ファーストテクニカルの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65588314
品番
FT-MB001BK2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
水冷服用、運転プログラム機能付きモバイルバッテリー。
運転モード:連続運転、ミドル運転(20秒稼働後60秒停止)、ロング運転(20秒稼働後80秒停止)
用途
水冷服用バッテリーとして。水冷服、水冷ウェア、ダイレクトクールなどのバッテリー予備・替えなどに。
色
ブラック
質量(g)
約116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×15.8×98
電池寿命
最長500回程度
充電時間(時間)
約3〜4(出力5V2Aの場合)
充電池電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
5000
運転モード
連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止
運転時間(時間)
連続運転:約20、ミドル運転:約48、ロング運転:約48以上