画像メイン
SIGG(シグ)
トータルクリアワン マイプラネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(L)
0.5
0.5
0.75
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65589529
品番
50439
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
STA 50439
材質
トライタン
色
アントラサイト
容量(L)
0.5
寸法(cm)
21.3×Φ7.2