画像メイン
SIGG(シグ)
トータルクリアワン マイプラネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(L)
0.75
0.5
0.75
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65589556
品番
50444
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
STA 50444
材質
トライタン
色
ベリー
容量(L)
0.75
寸法(cm)
29.7×Φ7.2