トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
PUロケットTL1(青)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65591568
品番
B2710
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。笛の音が鳴るため楽しみながら投げる力が身につきます。
材質
ロケット穂先:ポリウレタン、羽:ポリプロピレン、笛:ABS×3ヶ付
質量(g)
約120/ヶ
寸法(cm)
直径約7.2×長さ約28