※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ナワトビSR20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65593415
品番
B7700
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
団体用ナワトビ
軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ
SG基準認証品
用途
安定感に優れるスタンダードグリップ
仕様
グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能
材質
ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
寸法(m)
20
注意
※使用人数はあくまでも目安です。体格体型等によっても異なります。