※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 専門診療・科目別
トーエイライトの 産婦人科用品
トーエイライトの ファニチャー 産婦人科用
プレイランドブロック
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
65593844
品番
U7061R
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ連結式なので、設置・収納が簡単なプレイランドブロックです。
用途
連結マジックテープ付
仕様
抗菌・防炎・防水、底面すべり止め仕様
材質
外被:ターポリン、芯材:合成スポンジ・ウレタンフォーム・ポリエチレン
質量(kg)
4.7
色
赤
寸法(cm)
幅20×長さ90×高さ20