トーエイライト
トーエイライトの 健康器具・機器
トーエイライトの エクササイズ用品
トレーニングマットNBR15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65594149
品番
H7140
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
厚さ15mm、マットの厚みと幅の広さでトレーニング時のストレスを軽減します。
用途
NBR素材は耐磨耗性・クッション性に優れています。
仕様
収納用ベルト付
材質
合成ゴム(NBR)
質量(kg)
2.7
寸法(cm)
幅80×長さ180×厚さ1.5