3M(スリーエム)
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 371K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
1箱(50巻)
1箱(5巻)
色
ベージュ
ベージュ
透明
長さ(m)
100
100
1500
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
65601220
品番
371K BEI 50X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05
色
ベージュ
長さ(m)
100