Style Dr.CHAIR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65618920 品番ST-DC2039F-R
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

座るだけでラクな姿勢へ導く、スタイリッシュチェア。
日常生活で、こんなお悩みはありませんか?腰の悩みがひどく、つらくてたまらない。
椅子やソファに座ることが多いが、腰や身体のあちこちがつらい。
いつも身体がだるく、疲れている。
これらの原因のひとつに「座り姿勢のゆがみ」があります。
放っておくと腰に負担がかかり、身体の不調を引き起こしたり、疲れやすい身体へ。
腰の負担を軽減し、健やかに過ごすには「正しい姿勢」を保つことが重要です。
座るだけで腰をやさしくサポートできる1人掛けチェアカイロサポートシステム×立腰設計カイロサポート座るだけで「正しい姿勢」をサポート。
腰の負担にアプローチします。
立腰設計日本文化に根ざす"立腰姿勢"に導く設計。
「座るだけで腰をやさしく支えます。」

仕様●サイズ:W590×D570×H530mm●重量:約2900g●耐荷重:約120kg●材質:構造素材/ポリスチレン、クッション材/ウレタンフォーム、生地/ポリエステル100% アズワン品番65-8301-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする