ホワイティルブ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード65619270 品番-
参考基準価格(税別)¥21,060 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980


石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。
耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。
溶融金属、溶融ガラスと反応しません。
ガラス・金属・セラミックス面に対して良好な付着性があります。
科学的に安定していて高温下での使用でも反応を生じません。
プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。

仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級U アズワン品番65-8312-07 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量756mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする