曜日別特売
071-1929 導入分留管 071シリーズ 日本理化学器械(NRK) 65635580

導入分留管 071シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-8674-33
内容量1個注文コード65635580品番071-1929
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,299
販売価格(税別)
22,999
仕様
●TS上部:19●TS下部:29●TS側管:19●コード番号:071-1929
アズワン品番
65-8674-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする