耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼径(Φ):12mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60〜250℃●RoHS対応品 注文コード65661489 品番EA944AM-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,741
販売価格(税別)
4,310
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。
ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。
250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
接着剤も熱に強いものを使用しています。

仕様●呼径(Φ):12mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60〜250℃●RoHS対応品 アズワン品番65-9315-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする