曜日別特売
SK-1260(SK-S100K付)【校正ポイント指定】4ポイント メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65685667

メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃23日以内出荷とは
この商品は温度測定範囲・付属品・内容量など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
温度測定範囲(℃)
センサ:-100~300
付属品
ソフトケース×1個、単4形マンガン電池(LRO3)×4本、取扱説明書×1部、センサ:SK-S100K
注文コード
65685667
品番
SK-1260(SK-S100K付)【校正ポイント指定】4ポイント
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

用途
本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)
温度表示方式
デジタル
設置方式
ハンディタイプ
測定対象
温度
分解能
0.1℃(199.9℃まで)/1℃(200℃以上)
電源
単4形マンガン電池(LRO3) 4本 / またはACアダプタ(オプション)
付属品
ソフトケース×1個、単4形マンガン電池(LRO3)×4本、取扱説明書×1部、センサ:SK-S100K
材質
指示計:ABS樹脂、センサ:SUS316
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
指示計:66×175×25
仕様
センサ:コード1.1m付
測定範囲
サーミスタ:-30.0~199.9℃、熱電対(K):-99.9~1250℃、センサ:-100~300℃
質量(g)
200(電池含む)
測定範囲(℃)
【サーミスタ 】-30.0~199.9/【熱電対(K)】-99.9~1250
センサー
サーミスタ、熱電対(K)
温度測定範囲(℃)
センサ:-100~300
センサー寸法(mm)
Φ2.3×L150
特性
防水
防水性
JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
音量(dB)
70
センサ形状
先角
測定精度(℃)
【サーミスタ 】指示計精度:±0.2、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)/0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4)/-30.0~0.1、150.1~199.9 / / 【熱電対(K)】指示計精度:±(0.1%rdg+0.3)/0.0~199.9、±0.5/-99.9~0.1、±(0.2%rdg+1)/200~1250、センサ精度:接続するセンサにより異なります
校正証明書
付き
取扱説明書:(4.67MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする