湿度測定範囲(%)20〜95RH
用途室内の温湿度管理に。
仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド
質量(g)84
電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)
測定項目温度、湿度
測定方式測定項目:温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115
温度測定範囲(℃)-10〜50
精度(℃)温度 ±1 (at 10〜40、± 2 (at 10〜40以外)、湿度(%rh) ±5 (at 15〜35 40〜70%rh)、±8 (at 15〜35 40〜70%rh以外)
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
校正証明書付き