液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65722216 品番27E1N2100D/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。

その他【色域(標準値)】Adobe RGB 82.89%、DCI-P3:80.49%、sRGB:101.8%、NTSC 88.37%、【同期】個別の同期、【MPRT】1 ms 表面処理アンチグレア 表示178°(横)/178°(縦)@ C/R > 10 周波数【スキャン】VGA:30〜85 kHz(横)/48〜75 Hz(縦)、HDMI:30〜140 kHz(横)/48〜120 Hz(縦) 機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB 応答時間4 ミリ秒(GTG) コントラスト比1500:1(標準) 最大解像度1920×1080@120Hz 表示色1677 万色 ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114 密度82 PPI 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1 バックライトW-LED システム アスペクト比16:9 拡張性【画像拡張】SmartImage オーディオ出力あり 入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)597.89×336.31 輝度(cd/m2)300 HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする