三愛繊維
三愛繊維の 椅子
三愛繊維の ソファ・ソファ関連品
三愛繊維の ソファカバー・その他ソファ関連品
防水マルチカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65760137
品番
2121 BE
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
表地はソフトで高級感のあるニット地で、ソファやベッドなどにふわっと優しくフィットします。
防水加工を施しているので、水をこぼしても下まで漏れません。
裏面はズレにくい加工済みです。
仕様
●サイズ(mm):2100×2100●色:ベージュ●入数:1個●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/PU(ポリウレタン)100%●ズレにくい加工●洗濯方法:手洗い●※生地に継ぎ目があります。●乾燥機不可
アズワン品番
7-5532-01
注意
※生地に継ぎ目があります。