画像準備中

防水マルチカバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):1500×2500●色:ダークグレー●入数:1個●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/PU(ポリウレタン)100%●ズレにくい加工●洗濯方法:手洗い●乾燥機不可 注文コード65760155 品番1525 DG
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


表地はソフトで高級感のあるニット地で、ソファやベッドなどにふわっと優しくフィットします。
防水加工を施しているので、水をこぼしても下まで漏れません。
裏面はズレにくい加工済みです。

仕様●サイズ(mm):1500×2500●色:ダークグレー●入数:1個●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/PU(ポリウレタン)100%●ズレにくい加工●洗濯方法:手洗い●乾燥機不可 アズワン品番7-5482-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする