曜日別特売
40-9538M 1 RJ45 ポート アダプタ 1袋 10個入 Cinch Connectors 65762858

1 RJ45 ポート アダプタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65762858品番40-9538M
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898


Cinch D-Subオスメス変換器 / アダプタ
Cinch Connectivityがお届けするD-Subジェンダーチェンジャー及びアダプタです。用途に合わせてさまざまな構成があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

仕様●ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:9ピンD-Sub●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:RJ45●コード番号:886-0579アズワン品番65-7563-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする