国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65764415 品番 MOT-MB10001-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。

バッテリー容量(mAh)10000 本体質量(g)約174 ラテグレージュ 出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W] ※USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A[PD18W] 付属品専用ポーチ、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、保証書 ※接続する機器に合わせた充電ケーブルをご用意ください。 適合規格安心・安全のPSE適合商品です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン バッテリーリチウムイオン電池 3.63V 10000mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間2年間 充電時間(時間)(空の状態から満充電まで)付属のケーブル使用:約6、USB Power Delivery充電の場合:約3.5 動作温度(℃)充電時:0〜35、放電時:0〜35 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります/満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです 充電端子Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
※Power Delivery 使用時は、最上位 LED が緑色になります。
※ヒートベストへのご使用は推奨しておりません。
また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする