会社まで駅から15分ほど歩くので、背中のベルトに固定して使用させていただいています。今年は特に暑いので助かっています。
屋外作業時に簡単に装着できるベルトファンを導入してみました。
思ったより風量が弱いので、屋内作業時に使用するほうが良いかと思いました。
思っていたより風量が弱いと感じた。写真のようにうまく腰の所に服を着けにくい。
風量が弱すぎる。屋内でも風を感じることが難しい。
デスクワーク時に使用するくらいのレベルです。
風量と電池の持ちはよい。
難点は、手袋装着時でも操作できるように設計されているためか?スイッチ部分がフラットな形状のため、道具箱に入れている間に勝手にスイッチが入ったりすることと、首から下げて使用した場合に、若干前方に傾くこと。
腰に装着してシャツを外側に挟んでの使用は、外側のクリップが強すぎて(間隙が狭すぎて)シャツの裾が挟みにくく、シャツの内側へは思ったほどは風が通らない。
スイッチの周りにガードを付けることと、外側のクリップを開いて挟む(目玉クリップのような)形状への変更を望む。
他の商品と見比べて、バッテリ容量が多く稼働時間が長いので選びました。
ですが、炎天下の現場作業では力不足だったのでプライベート用に切り替えます。