色ブラック
質量(g)約108
ケーブル長(m)約2
対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)
コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)
感度(ヘッドホン)110dB
LEDブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)
再生周波数(Hz)ヘッドホン:20〜20k、マイク:50〜15k
リモコンM: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン
指向性(マイク)単一
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
スピーカーサイズ(mm)Φ30
マイクミュート○
音量調節○