910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65769709 品番9091670
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980


WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 20 〜 60 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7957 アズワン品番65-7903-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする