910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/4B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65769727 品番9090649
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698


WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7934 アズワン品番65-7907-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする