測定範囲【温度】0...50℃、【湿度】0...100%、【CO2】0...2000 ppm 0...5000 ppm(ジャンパーピンで設定)
精度【温度】±0.3°K +2.5% F.S、【湿度】±2% +2% F.S、【CO2】0-2000 ppm : ±60 ppm ± 2% F.S、0-5000 ppm :±150 ppm ± 2% F.S
電源12-24 VAC/DC
用途住宅、オフィス、ホテル、技術室、会議室などの空調・換気制御や環境モニタリング等
寸法(mm)87.5×87.5×30
出力0-10VDC
材質(ケース)ABS、Colour RAL 9010
保護等級IP30
使用環境温度(℃)0〜50
検知方式NDIR式
使用環境湿度(%)0〜98
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有