BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief90° Size25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65771529 品番M85049/92-25T
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●シェルサイズ:25mm●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1282 アズワン品番65-7500-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする