MT-730 木材水分計 ケツト科学研究所 65779185

木材水分計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65779185品番MT-730
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。

付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする