ターナー色彩
ターナー色彩の 多用途
ネオカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65793867
品番
WB60023
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
水性蛍光色です。
注意喚起、看板など使用されています。
上塗りに水性UVコートを使用下さい。
色
赤
特性
蛍光
質量(kg)
0.6
容量(L)
0.6
乾燥時間(時間)
2
指触乾燥時間(時間)
2
塗り重ね可能時間(時間)
2
標準重ね塗り回数(回)
2
塗布面積(m
2
)
3
用途
注意喚起などに。
トラスコ品番
194-8795
アズワン品番
64-8771-52
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。