TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の PCアクセサリー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 変換・延長アダプタ
DIMMソケット 200極 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
65793956
品番
1565917-4
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9262
アズワン品番
65-7711-56