バックシェル固定ねじは、ねじ山形成ねじのため、バックシェルねじ穴のねじ加工はなし デュアルエントリダイキャストバックシェル デュアルケーブルエントリの高品質ダイキャストバックシェル 産業用BUSシステム用途など、デイジーチェーン接続に最適 ケーブルラン端部における遮蔽性を維持するブランキングプレート付き 9、15、25、37極用を取り揃え ケーブル径4.8 → 11 mm用(9極は4.8 → 9 mm用)