D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC グレー 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード65795329 品番1393738-4
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980


このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 ; 717-4521 717-4521 です。
D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°
D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。

仕様●入数:1トレイ(15個入り)●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●接続方向:アングル●色:グレー●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5952 アズワン品番65-7776-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする