D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ DE 黒 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード65795356 品番5748678-1
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800


AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、HDE、ストレート出口、2ピースバックシェル
ストレート出口、2ピース組み立てバックシェル又は黒色ABS製ケーブルクランプキット、亜鉛めっきスチール4-40半丸ねじ2本、六角ナット2個、4-40取り付けねじ2本が付属します。 HDE金属シェル及びHDP金属シェルD-subコネクタに使用します。 バックシェルキット ; 680-9361 680-9361 及び ; 717-4596 717-4596 には、グロメットが4本付属します バックシェルキット ; 680-9370 680-9370、; 680-9373 680-9373 及び ; 782-6171 782-6171 には、グロメットが6本付属します 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照

仕様●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル●色:黒●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8459 アズワン品番65-7665-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする