D-subコネクタ 26極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795645 品番1658689-1
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498


オスねじリテーナーについては、代表品番;450-9208と717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番;717-4543、450-9270及び717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番;450-9365を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番;450-9321を参照
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット

仕様●極数:26●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●ハウジング材質:PVC●シリーズ:Amplimite HDP-22●コード番号:782-9530 アズワン品番65-7532-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする