D-subコネクタ 62極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795950 品番M24308/23-70F
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980


Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています

仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3466 アズワン品番65-7526-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする