曜日別特売
1412825 Housing フエニックス・コンタクト 65802898

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65802898品番1412825
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398


Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1899アズワン品番65-7682-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする