ハナマルキ
だし入り風味一番 750g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(750g×6個)
注文コード
65808935
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,240
焼津産かつお節と北海道産日高昆布を使用した風味豊かなだし入りみそです。濃厚な旨みをお楽しみください。
原材料
大豆(遺伝子組換えでない)、米、食塩、かつおだし、かつおぶし粉末、酵母エキス、こんぶ粉末/酒精、調味料(アミノ酸等)
栄養成分
エネルギー:191kcal、タンパク質:12.3g、脂質:6.1g、炭水化物:21.7g、食塩相当量:11.9g、ナトリウム:4.7g(100gあたり)