SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの ケーブル
SAMTECの 変換・延長アダプタ
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
65811185
品番
HSEC8-120-01-SM-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377
アズワン品番
65-7596-38