曜日別特売
SL-4000-AWSV-10PGY スクリューレス端子台 サトーパーツ 65814297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-4000-AWSV-10PGY スクリューレス端子台 サトーパーツ 65814297
SL-4000-AWSV-10PGY スクリューレス端子台 サトーパーツ 65814297

スクリューレス端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
極数10P
内容量1個注文コード65814297品番SL-4000-AWSV-10PGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数10P端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
注意
※ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。※規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする