SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの ケーブル
SAMTECの 変換・延長アダプタ
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
65815367
品番
MEC6-120-02-L-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
Samtec 0.635 mm ミニエッジカードソケットは、垂直方向に極性化された最大 40 ピンの 2 列設計です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.4 A/ ピン
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8899
アズワン品番
65-7688-66