MTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード65819549 品番MTCA-085-02-S-DV-SMT-K-TR
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8937 アズワン品番65-7686-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする