曜日別特売
PM700EIS-1-23A-P6-H1-OP0 PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R Druck 65820459

PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65820459品番PM700EIS-1-23A-P6-H1-OP0
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥135,080
販売価格(税別)
122,800


Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全

仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2894アズワン品番65-7914-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする