USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65820476 品番 MUC-ARS23210
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス

ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス 用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 質量(g)約65 電源バスパワー(最大20mA)(環境により異なる) 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠 データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
注意
※本製品をご使用時には、専用ドライバーをパソコンにインストールしてください。専用ドライバーは、こちらに記載の、属性欄<専用ソフト>の誘導先からダウンロードしてください。
Win8.1、Win10、Win11の場合は不要です。
【取付方法】
シリアル機器は接続せず本製品のみを接続します。
ドライバーをインストールし、PCが本製品を認識後に機器を接続します。
(Win8.1、Win10、Win11の場合はドライバーが自動インストールされます)
COMポートの番号を確認して下さい。

※本製品を以下のような場所でお使いになったり、保管することは避けてください
高温、多湿、ほこりが多い、振動が激しい、直射日光があたる、温度の変化が激しい、 等の環境
※全ての製品との相性及び動作を保証するものではありません
※本製品の設置や移動の際は、必ず接続しているパソコンやその他の周辺機器の電源をOFFにしてから行ってください。

商品説明動画

コネクター USB-シリアル D-sub9ピン 変換ケーブル.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:3533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33418553
2025-05-05
用途:
通信接続
YSC 様 (製造業)

いろいろ探して見ましたが、高いものが多いなか安く手に入れられて助かりました。

対象商品:
65820476
2024-07-01
用途:
機器のソフト変更作業
サービス業

街の電気屋さんで入手した品は使用できなかったので、この商品が見つかって作業完了できました。
ケーブルが1mあるので作業が容易にできました。

対象商品:
65820476
2023-09-12
用途:
制御機器への通信(PC)
株式会社PALTAC 様

扱いやすくコストパフォーマンスも良いですね、おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
33418544
2021-03-20
用途:
装置修理

機能も価格も手頃でとても良くドライバーも基本的には必要ないがドライバーダウンロードもサポートされている。

対象商品:
33418544
2020-09-30
用途:
測定機器のデーター取り込み用

メーカー品に比べて安くて良いです。
追加注文を検討中です。

対象商品:
33418544
2021-09-09
用途:
USB-CVRS9Hの代替

取り扱い終了のUSB-CVRS9Hの代替で購入したが、通信ができず、原因不明です。

4人が参考にしています
対象商品:
33418544
2021-03-16
用途:
工作機械へのNCデータ流し込み
有限会社根本工業 様 (製造業)

安くてWin10パソコンに使える変換ケーブル探していて最安値だったこのケーブル。

設定も簡単だった。通信もすぐできた。でもデータの欠損が起きる。
パリティは正常を示し、正常にフロー制御も機能するのになぜか送信データのブロック末尾の文字が送れたり送れなかったり安定しない謎に悩まされました。

この製品の10倍ちかい値段の某変換ケーブルだと何事も起きずに送受信できる。
工作機械メーカの担当者の話ではこのモノタロウブランドの製品でも問題なく使えている会社もあるそうだが残念ながら、ウチはそちらへ乗り換え本製品は今は机の中です。

憶測での検証ですが、高価な変換ケーブルにはメモリーが内蔵されデータのバッファリングを行っている。恐らくこれが弊社環境ではコレが効いたのだと思う。

安くて簡単に使えるのに相性問題でお蔵入りとなり残念無念

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
FIDIチップは搭載されているでしょうか。
回答:
搭載されておりません。
1人が参考にしています
2023-04-12
質問:
専用ドライバーのダウンロード方法を教えて下さい。
回答:
商品ページに記載の「専用ソフト:ドライバーソフトダウンロードこちらから」の「こちら」をクリックして下さい。
2023-04-12
質問:
ピン側のねじの仕様を教えて下さい。
回答:
インチねじとなっております。
2023-04-12
質問:
1mより長いものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする