Schneider Electric Preventa XCSLF シリーズは、金属製の安全インターロックスイッチです。1 NC + 2 NO スローブレーク及びブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 )及び EN / IEC60947-5-1 機械的耐久性:最大 1000000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27