アンカーボルト 5mm 取付穴径11mm 長さ50mm 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード65836936 品番DFM4410510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,540


スリーブタイプの中空壁 Anchor は、石膏、ウォールボード、コンクリートブロック、中空 Tile、合板などの基材で使用するように設計されています。 アンカー Anchor を設定したら、負荷の値に影響を与えずに、必要なだけねじを取り外すことができます。ミディアム ヘビーデューティの用途で使用できます 内容:用途 コートフック テレビ用ブラケット カーテンポール キッチン用戸棚 シェルフ 壁面照明

仕様●呼び径:5mm●タイプ:壁アンカー●長さ:50mm●下穴径:11mm●最大固定厚さ:22mm●コード番号:188-4756 アズワン品番65-8039-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする